{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
narzędzie wymienne | Końcówki wymienne | |
długość l | 81 mm | |
szerokość b | 40 mm | |
wysokość h | 14,3 mm | |
rozwartość klucza | 21 mm | |
wymiar S | 36 mm | |
chwyt trzpieniowy | 14×18 mm | |
grzechotki przełączalne | tak | |
narzędzie z funkcją grzechotki | tak | |
Rodzaj produktu | Końcówki wymienne ze zintegrowaną grzechotką, oczkowe |
Numer artykułu | 657925 2-21 | |
EAN / GTIN | 4000896179916 | |
Numer producenta | 6606D-21 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Końcówki wtykowe oczkowe z grzechotką 2-21 mm
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
529,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
179,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość b | 40 | 33 |
chwyt trzpieniowy | 14×18 | 14×18 |
wysokość h | 14,3 | 15 |
rozwartość klucza | 21 | 21 |
narzędzie z funkcją grzechotki | tak | nie |
narzędzie wymienne | Końcówki wymienne | Końcówki wymienne |
Rodzaj produktu | Końcówki wymienne ze zintegrowaną grzechotką, oczkowe | Końcówki wymienne, klucz oczkowy |