Końcówki wtykowe oczkowe z grzechotką, rozwartość klucza: 2-16mm

Nr art.: 657925 2-16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • narzędzie wymienne: Końcówki wymienne

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

narzędzie wymienne Końcówki wymienne
długość l 81 mm
szerokość b 40 mm
wysokość h 14,3 mm
rozwartość klucza 16 mm
wymiar S 36 mm
chwyt trzpieniowy 14×18 mm
grzechotki przełączalne tak
narzędzie z funkcją grzechotki tak
Rodzaj produktu Końcówki wymienne ze zintegrowaną grzechotką, oczkowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 657925 2-16
EAN / GTIN 4000896179923
Numer producenta 6606D-16

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpienie wtykowe o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym.
Bardzo głęboko odsadzone klucze oczkowe z grzechotką przełączalną, luz 9°.

Zaleta:

Wykorzystanie grzechotki w bardzo trudno dostępnych miejscach.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

Pasuje do:

kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4-kątnym.

Wskazówka:

Uwzględnić wymiary narzędzi wtykowych i porównać je z wymiarami narzędzia regulacyjnego (patrz protokół z badań/instrukcja obsługi używanego klucza dynamometrycznego). W razie odchyleń skorygować wymiary!