Końcówki wtykowe kluczy nastawnych 2-30 mm

Nr art.: 657850 2-30
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość typu (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • narzędzie wymienne: Końcówki wymienne

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

narzędzie wymienne Końcówki wymienne
szerokość b 71,8 mm
wysokość h 16,9 mm
rozwarcie 5 mm - 30 mm
rozwarcie 3/16 − 1,3/16 cal
wymiar S 74,4 mm
chwyt trzpieniowy 14×18 mm
Rodzaj produktu Końcówki wymienne, klucz płaski

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 657850 2-30
EAN / GTIN 4045197592293
Numer producenta 657850 2-30

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpienie wtykowe o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym.
Bardzo różnorodne zastosowanie dzięki regulowanej rozwartości.
Uwaga:
Konieczna korekta wymiaru na kluczu dynamometrycznym (zmieniona wartość nastawcza).

Zaleta:

Przy zmianie rozwartości posiada skalę do nastawiania rozwartości klucza.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

Pasuje do:

Kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4- kątnym.

Wskazówka:

Uwzględnić wymiary narzędzi wtykowych i porównać je z wymiarami narzędzia regulacyjnego (patrz protokół z badań/instrukcja obsługi używanego klucza dynamometrycznego). W razie odchyleń skorygować wymiary!