{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
narzędzie wymienne | Końcówki wymienne | |
szerokość b | 71,8 mm | |
wysokość h | 16,9 mm | |
rozwarcie | 5 mm - 30 mm | |
rozwarcie | 3/16 − 1,3/16 cal | |
wymiar S | 74,4 mm | |
chwyt trzpieniowy | 9×12 mm | |
Rodzaj produktu | Końcówki wymienne, klucz płaski |
Numer artykułu | 657850 1-30 | |
EAN / GTIN | 4045197592286 | |
Numer producenta | 657850 1-30 |