{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | Safe-Torque A 2 Set 1 | |
maksymalny moment obrotowy | 12 cNm | |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±10 % | |
uchwyty bitów | D 6,3; F 6,3 | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
Seria | Safe-Torque | |
długość całkowita L | 244 mm | |
zakres momentu obrotowego | 2 Nm - 12 Nm | |
Zakres momentów obrotowych | 2 lbfft - 9 lbfft | |
podziałka skali, 1 kreska = | 0,1 Nm | |
wskaźnik | analogowy | |
sygnalizacja rozłączenia | akustyczny; dotykowy | |
Zasada zadziałania | mechaniczne sprzęgło ślizgowe | |
Kształt przyłącza | gniazdo bitów 1/4 cala | |
Technika pomiarowa | mechanicznie | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | ze skalą regulacji | |
Feedback | Wyzwalający | |
przełączalny odczyt | Nm; lbfft | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | przestawny | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX®; Wkrętak z główką Phillips; Wkrętak 6-kątny; Wkrętak do śrub TORX® | |
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych | 5,5-13 mm | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki dynamometryczne |
Numer artykułu | 657776 12 | |
EAN / GTIN | 4013288223043 | |
Numer producenta | 05075832001 |