{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | Safe-Torque A 2 | |
maksymalny moment obrotowy | 12 Nm | |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±10 % | |
uchwyty bitów | D 6,3; F 6,3 | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
Seria | Safe-Torque | |
długość całkowita L | 244 mm | |
szerokość główki b | 31,6 mm | |
Wysokość główki h | 23,7 mm | |
zakres momentu obrotowego | 2 Nm - 12 Nm | |
Zakres momentów obrotowych | 2 lbfft - 9 lbfft | |
podziałka skali, 1 kreska = | 0,1 Nm | |
masa | 552 g | |
wskaźnik | analogowy | |
sygnalizacja rozłączenia | akustyczny; dotykowy | |
Zasada zadziałania | mechaniczne sprzęgło ślizgowe | |
Kształt przyłącza | gniazdo bitów 1/4 cala | |
Technika pomiarowa | mechanicznie | |
funkcja łamania | nie | |
funkcja Slipper | tak | |
QuickRelease/ funkcja szybkiej wymiany | nie | |
wskazówka bierna | nie | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | ze skalą regulacji | |
Feedback | Wyzwalający | |
przełączalny odczyt | Nm; lbfft | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | przestawny | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Rodzaj produktu | Klucze dynamometryczny |
Numer artykułu |
657774 12
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4013288223036
Kopiuj |
|
Numer producenta |
05075801001
Kopiuj |
|
Manufacturer | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |