{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
narzędzie wymienne | Końcówki wymienne | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
szerokość b | 20 mm | |
wysokość h | 14 mm | |
obciążenie ciągłe | 40 Nm | |
wymiar S | 17,5 mm | |
chwyt trzpieniowy | 9×12 mm | |
Rodzaj produktu | Końcówka wymienna czworokątna |
Numer artykułu | 657700 1-1/4 | |
EAN / GTIN | 4018754034451 | |
Numer producenta | 58240004 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Końcówki wymienne czworokątne, czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1-1/4cal
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
185,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
137,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość b | 20 mm | 23 mm |
obciążenie ciągłe | 40 Nm | 30 Nm |
chwyt trzpieniowy | 9×12 mm | 9×12 mm |
wysokość h | 14 mm | 15 mm |
wymiar S | 17,5 mm | 17,5 mm |
narzędzie wymienne | Końcówki wymienne | Końcówki wymienne |
Rodzaj produktu | Końcówka wymienna czworokątna | Końcówka wymienna czworokątna |