{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
narzędzie wymienne | Końcówki wymienne | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
szerokość b | 40 mm | |
wysokość h | 14,3 mm | |
obciążenie ciągłe | 320 Nm | |
wymiar S | 36 mm | |
liczba zębów | 40 | |
chwyt trzpieniowy | 14×18 mm | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
Rodzaj produktu | Zapadka |
Numer artykułu | 657640 2-1/2 | |
EAN / GTIN | 4000896179701 | |
Numer producenta | 6604-1 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Grzechotki wtykowe smukłe, z zagłębionym przełącznikiem, czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 2-1/2cal
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
616,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
458,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie
327,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | 1/2 cal | 1/2 cal |
szerokość b | 40 mm | 39 mm | 43 mm |
obciążenie ciągłe | 320 Nm | 340 Nm | 340 Nm |
wysokość h | 14,3 mm | 20,5 mm | 29 mm |
wymiar S | 36 mm | 34 mm | 25 mm |
narzędzie wymienne | Końcówki wymienne | Końcówki wymienne | Końcówki wymienne |
Rodzaj produktu | Zapadka | Zapadka | Zapadka |