{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
narzędzie wymienne | Końcówki wymienne | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
szerokość b | 22 mm | |
wysokość h | 14,5 mm | |
Seria | 725QR | |
obciążenie ciągłe | 40 Nm | |
wymiar S | 17,5 mm | |
liczba zębów | 22 | |
chwyt trzpieniowy | 9×12 mm | |
grzechotka przełączalna | tak | |
grzechotka z wypychaczem | tak | |
Rodzaj produktu | Zapadka |
Numer artykułu | 657590 1-1/4 | |
EAN / GTIN | 4018754139606 | |
Numer producenta | 58253004 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Grzechotki wtykowe przełączalne z wypychaczem QuickRelease, czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1-1/4cal
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
506,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
398,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
243,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | 1/4 cal | 1/4 cal |
szerokość b | 22 mm | 25 mm | 25 mm |
obciążenie ciągłe | 40 Nm | 30 Nm | 30 Nm |
chwyt trzpieniowy | 9×12 mm | 9×12 mm | 9×12 mm |
wymiar S | 17,5 mm | 21 mm | 17,5 mm |
liczba zębów | 22 | 48 | 52 |
Rodzaj produktu | Zapadka | Zapadka | Zapadka |