{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
narzędzie wymienne | Końcówki wymienne | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | |
szerokość b | 29 mm | |
wysokość h | 14,5 mm | |
Seria | 725QR | |
obciążenie ciągłe | 100 Nm | |
wymiar S | 28 mm | |
liczba zębów | 30 | |
chwyt trzpieniowy | 9×12 mm | |
grzechotka przełączalna | tak | |
grzechotka z wypychaczem | tak | |
Rodzaj produktu | Zapadka |
Numer artykułu | 657590 1-3/8 | |
EAN / GTIN | 4018754139613 | |
Numer producenta | 58253005 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Grzechotki wtykowe przełączalne z wypychaczem QuickRelease, czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1-3/8cal
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
517,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
415,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
290,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | 3/8 cal | 3/8 cal |
szerokość b | 29 mm | 32 mm | 35 mm |
wysokość h | 14,5 mm | 16,4 mm | 22,5 mm |
grzechotka z wypychaczem | tak | tak | nie |
wymiar S | 28 mm | 28 mm | 17,5 mm |
liczba zębów | 30 | 48 | 52 |
Rodzaj produktu | Zapadka | Zapadka | Zapadka |