{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
narzędzie wymienne | Końcówki wymienne | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
szerokość b | 32 mm | |
wysokość h | 16,4 mm | |
obciążenie ciągłe | 135 Nm | |
wymiar S | 28 mm | |
liczba zębów | 48 | |
chwyt trzpieniowy | 9×12 mm | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowana | |
grzechotka przełączalna | tak | |
grzechotka z wypychaczem | tak | |
Rodzaj produktu | Zapadka |
Numer artykułu | 657582 1-1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406277291 | |
Numer producenta | 657582 1-1/2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Grzechotki wtykowe przełączalne,, czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1-1/2cal
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie
427,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie
298,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | 1/2 cal |
szerokość b | 32 mm | 35 mm |
wysokość h | 16,4 mm | 22,5 mm |
grzechotka z wypychaczem | tak | nie |
grzechotka przełączalna | tak | tak |
wymiar S | 28 mm | 17,5 mm |
liczba zębów | 48 | 52 |