Klucze dynamometryczne bez skali z grzechotką przełączalną 50 Nm

Nr art.: 657460 50
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,06 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 228,16 PLN /szt.
  • 651,57 PLN /szt.
  • 228,16 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maksymalny moment obrotowy 50 Nm
kierunek dociągania dociąganie w prawo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±2 %
długość całkowita L 276 mm
zakres momentu obrotowego 10 Nm - 50 Nm
masa 340 g
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal
sygnalizacja rozłączenia Akustyczne; dotykowy
Zasada zadziałania mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Kształt przyłącza czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka)
Technika pomiarowa mechanicznie
możliwość protokołowania danych nie
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny)
Feedback Wyzwalający
przełączalny odczyt Nm
metoda pomiarowa moment obrotowy
Regulacja załączenia Wstępnie ustawiony
norma DIN EN ISO 6789
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] 208 mm
Rodzaj produktu kluczy dynamometrycznych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 657460 50
EAN / GTIN 4045197995995

Opis

Wykonanie:

Jednoramienny klucz dynamometryczny bez skali. Ustawianie żądanej wartości momentu obrotowego za pomocą przyrządu regulacyjnego nr 657452 wielk. 1 w połączeniu z pasującym przyrządem kontrolnym.
Z wbudowaną na stałe przełączalną grzechotką z wypychaczem – do dokręcania w prawo i w lewo. Klucz dynamometryczny, wyzwalanie prawostronne.

Funkcja:

Po osiągnięciu nastawionej wartości klucz wyzwala się,dając sygnał (słyszalny i odczuwalny), i jest ponowniegotowy do dalszej pracy.

Zastosowanie:

Do kontrolowanego dociągania śrub itp. wg nastawionego momentu obrotowego w produkcji seryjnej.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Klasa dokładności:

±2% nastawionej wartości.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne
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
    maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka