{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 25 Nm | |
kierunek dociągania | dociąganie w prawo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±2 % | |
długość całkowita L | 205 mm | |
zakres momentu obrotowego | 5 Nm - 25 Nm | |
masa | 280 g | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
sygnalizacja rozłączenia | Akustyczne; dotykowy | |
Zasada zadziałania | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
Kształt przyłącza | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | |
Technika pomiarowa | mechanicznie | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny) | |
Feedback | Wyzwalający | |
przełączalny odczyt | Nm | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | Wstępnie ustawiony | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 141 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 657460 25 | |
EAN / GTIN | 4045197995988 | |
Numer producenta | 657460 25 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Klucze dynamometryczne bez skali z grzechotką przełączalną 25 Nm
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
889,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
627,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
maksymalny moment obrotowy | 25 | 25 |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±2 | ±2 |
norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Technika pomiarowa | mechanicznie | mechanicznie |
Feedback | Wyzwalający | Wyzwalający |
Regulacja załączenia | Wstępnie ustawiony | Wstępnie ustawiony |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 141 | 157 |