{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 40 Nm | |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±4 % | |
narzędzie wymienne | ze zintegrowaną grzechotką, oczkowe, otwarte | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
Seria | MANOSKOP® 730 Quick | |
zakres momentu obrotowego | 8 Nm - 40 Nm | |
podziałka skali, 1 kreska = | 1 Nm | |
masa | 400 g | |
Regulacja wskaźnika na kluczu dynamometrycznym [l2] | 17,5 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | |
uchwyt do wymiennych końcówek | 9×12 mm | |
wskaźnik | analogowy | |
sygnalizacja rozłączenia | Akustyczne; dotykowy | |
Zasada zadziałania | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
Kształt przyłącza | do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) | |
Technika pomiarowa | mechanicznie | |
funkcja łamania | nie | |
funkcja Slipper | nie | |
QuickRelease/ funkcja szybkiej wymiany | nie | |
wskazówka bierna | nie | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | ze skalą regulacji | |
Feedback | Wyzwalający | |
przełączalny odczyt | Nm | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | przestawny, | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [l1] | 218 mm | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 235,5 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 657205 40L | |
EAN / GTIN | 2050002047266 |