{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 1 000 Nm | |
kierunek dociągania | dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±3 % | |
narzędzie wymienne | Końcówka wymienna | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
Seria | MANOSKOP® 730N | |
długość całkowita L | 1 363 mm | |
zakres momentu obrotowego | 200 Nm - 1 000 Nm | |
Zakres momentów obrotowych | 150 lbfft - 750 lbfft | |
podziałka skali, 1 kreska = | 5 Nm | |
masa | 5 000 g | |
Regulacja wskaźnika na kluczu dynamometrycznym [l2] | 55 mm | |
uchwyt do wymiennych końcówek | 22×28 mm | |
wskaźnik | analogowy | |
sygnalizacja rozłączenia | Akustyczne; dotykowy | |
Zasada zadziałania | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
Kształt przyłącza | do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) | |
Technika pomiarowa | mechanicznie | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | ze skalą regulacji | |
Feedback | Wyzwalający | |
przełączalny odczyt | Nm; lbfft | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | przestawny, | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [l1] | 1 352 mm | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 1 407 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 657094 1000 | |
EAN / GTIN | 4018754239955 | |
Numer producenta | 50181100 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Klucze dynamometryczne QuickSelect bez końcówki wymiennej, maksymalny moment obrotowy: 1000Nm
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
6 923,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
6 795,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
4 379,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
sygnalizacja rozłączenia | Akustyczne; dotykowy | Akustyczne; dotykowy | Akustyczne; dotykowy |
masa | 5 000 g | 10 000 g | 5 700 g |
maksymalny moment obrotowy | 1 000 Nm | 1 000 Nm | 1 000 Nm |
podziałka skali, 1 kreska = | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm |
Zasada zadziałania | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku |
Feedback | Wyzwalający | Wyzwalający | Wyzwalający |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych | kluczy dynamometrycznych | kluczy dynamometrycznych |