• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Klucz dynamometryczny DREMOMETER ze stałym 4-kątem 300 Nm

Nr art.: 657000 300
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 23,00 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 282,43 PLN /szt.
  • 681,21 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena jednostkowa z VAT
  • kierunek dociągania: dociąganie w prawo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±3
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maksymalny moment obrotowy 300 Nm
kierunek dociągania dociąganie w prawo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±3 %
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
Seria DREMOMETER
długość całkowita L 617 mm
zakres momentu obrotowego 60 Nm - 300 Nm
Zakres momentów obrotowych 45 lbfft - 220 lbfft
podziałka skali, 1 kreska = 5 Nm
masa 2 000 g
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
wskaźnik analogowy
sygnalizacja rozłączenia Akustyczne; dotykowy
Zasada zadziałania mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Kształt przyłącza czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka)
Technika pomiarowa mechanicznie
możliwość protokołowania danych nie
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie ze skalą regulacji
Feedback Wyzwalający
przełączalny odczyt Nm; lbfft
metoda pomiarowa moment obrotowy
Regulacja załączenia przestawny,
norma DIN EN ISO 6789
Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [l1] 529 mm
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] 529 mm
Rodzaj produktu kluczy dynamometrycznych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 657000 300
EAN / GTIN 4002805856215
Numer producenta 7685450

Opis

Wykonanie:

Poręczna, solidna konstrukcja o małej masie. Wszystkie części poddawane obciążeniom są wykonane z wysokogatunkowej stali. Stały 4-kąt napędowy (bez grzechotki).
Jednostki miary: Nm, lbfft.
4-kątny czop napędowy odblokowywany przyciskiem.

Funkcja:

Po osiągnięciu nastawionej wartości klucz wyzwala się,dając sygnał (słyszalny i odczuwalny), i jest ponowniegotowy do dalszej pracy.
Ustawienia żądanej wartości momentu dokonuje się umieszczonym w końcu uchwytu kluczem trzpieniowym, wysuwanym i zabezpieczonym przed zgubieniem. Nastawiony moment można łatwo odczytać na czytelnej skali. Nie jest możliwa przypadkowa zmiana ustawienia podczas pracy.

Zastosowanie:

Do średnich i dużych serii.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

Wskazówka:

Zagwarantowana dokładność pomiaru momentu obrotowego następuje dopiero od skalibrowanego zakresu momentu obrotowego wg DIN EN ISO 6789.