{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 200 Nm | |
kierunek dociągania | dociąganie w prawo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±3 % | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
Seria | DREMOMETER | |
długość całkowita L | 551 mm | |
zakres momentu obrotowego | 40 Nm - 200 Nm | |
Zakres momentów obrotowych | 30 lbfft - 150 lbfft | |
podziałka skali, 1 kreska = | 5 Nm | |
masa | 1 400 g | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
wskaźnik | analogowy | |
sygnalizacja rozłączenia | Akustyczne; dotykowy | |
Zasada zadziałania | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
Kształt przyłącza | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | |
Technika pomiarowa | mechanicznie | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | ze skalą regulacji | |
Feedback | Wyzwalający | |
przełączalny odczyt | Nm; lbfft | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | przestawny, | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [l1] | 463 mm | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 463 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 657000 200 | |
EAN / GTIN | 4002805857311 | |
Numer producenta | 7685530 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Klucz dynamometryczny DREMOMETER ze stałym 4-kątem, maksymalny moment obrotowy: 200Nm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
2 702,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
1 425,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
939,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zakres momentu obrotowego | 40 Nm - 200 Nm | 40 Nm - 200 Nm | 50 Nm - 200 Nm |
długość całkowita L | 551 mm | 474 mm | 446 mm |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±3 % | ±4 % | ±2 % |
norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Technika pomiarowa | mechanicznie | mechanicznie | mechanicznie |
Zasada zadziałania | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku |
Feedback | Wyzwalający | Wyzwalający | Wyzwalający |