{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 350 Nm | |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±1 % | |
złącze | Złącze USB | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
zakres pomiarowy | 10 Nm - 350 Nm | |
szerokość wskaźnika | 138 mm | |
wysokość wskaźnika | 110 mm | |
głębokość wskaźnika | 117 mm | |
masa | 2,7 kg | |
adapter czworokątny | 1/2 cal | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
napięcie znamionowe | 100 V - 240 V | |
Rodzaj produktu | Przyrząd do kontroli momentu obrotowego |
Numer artykułu | 654476 350 | |
EAN / GTIN | 5060207566131 | |
Numer producenta | 43525 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Elektroniczne przyrządy do kontroli kluczy dynamometrycznych „TruCheck™ 2 Plus“ 350 Nm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
6 807,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
4 947,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 947,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość wskaźnika | 138 | 146 | 146 |
głębokość wskaźnika | 117 | 161 | 161 |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | Zasilanie sieciowe | Zasilanie sieciowe |
maksymalny moment obrotowy | 350 | 350 | 350 |
zakres pomiarowy | 10 ;350 | 20 ;350 | 20 ;350 |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | Protokół kontroli producenta | Protokół kontroli producenta |
Rodzaj produktu | Przyrząd do kontroli momentu obrotowego | Przyrząd do kontroli momentu obrotowego | Przyrząd do kontroli momentu obrotowego |