{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 30 Nm | |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±1 % | |
złącze | Złącze USB | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
zakres pomiarowy | 1,5 Nm - 30 Nm | |
szerokość wskaźnika | 175 mm | |
wysokość wskaźnika | 64 mm | |
głębokość wskaźnika | 72 mm | |
masa | 1,4 kg | |
adapter czworokątny | 1/4 cal; 3/8 cal | |
Zewnętrzny sześciokąt | 10 mm | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
napięcie znamionowe | 100 V - 240 V | |
Rodzaj produktu | Przyrząd do kontroli momentu obrotowego |
Numer artykułu | 654476 30 | |
EAN / GTIN | 5060922236128 | |
Numer producenta | 43519 |