Czujniki pomiarowe 20 Nm

Nr art.: 654255 20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 1 180,47 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • kierunek dociągania: Dociąganie w prawo i w lewo
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maksymalny moment obrotowy 20 Nm
kierunek dociągania Dociąganie w prawo i w lewo
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
zakres pomiarowy 0,4 Nm - 20 Nm
masa 1,7 kg
uchwyt czworokątny 1/4 cal
Rodzaj produktu Przyrząd do kontroli momentu obrotowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 654255 20
EAN / GTIN 4018754224418
Numer producenta 96521026

Opis

Wykonanie:

Duża dokł. zapewnia przygotowanie i przetwarzanie danych pom. do postaci cyfrowej bezpośrednio w czujniku. Bardzo płaska konstrukcja gwarantuje odporność na działanie sił poprzecznych.

Pasuje do:

warsztatowych przyrządów kontrolnych nr 65 4250.

Wskazówka:

Przyrządy i czujniki pomiarowe o innych zakresach - na zamówienie.