Czujniki pomiarowe 1100 Nm

Nr art.: 654255 1100
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 1 509,03 PLN /szt.
  • 1 484,54 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena jednostkowa z VAT
  • kierunek dociągania: Dociąganie w prawo i w lewo
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    maksymalny moment obrotowy 1 100 Nm
    kierunek dociągania Dociąganie w prawo i w lewo
    Protokół z badań Protokół kontroli producenta
    zakres pomiarowy 25 Nm - 1 100 Nm
    masa 3,1 kg
    uchwyt czworokątny 3/4 cal
    Rodzaj produktu Przyrząd do kontroli momentu obrotowego

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 654255 1100
    EAN / GTIN 4018754224425
    Numer producenta 96521028

    Opis

    Wykonanie:

    Duża dokł. zapewnia przygotowanie i przetwarzanie danych pom. do postaci cyfrowej bezpośrednio w czujniku. Bardzo płaska konstrukcja gwarantuje odporność na działanie sił poprzecznych.

    Pasuje do:

    warsztatowych przyrządów kontrolnych nr 65 4250.

    Wskazówka:

    Przyrządy i czujniki pomiarowe o innych zakresach - na zamówienie.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka