Główka grzechotek, 1 cal bez uchwytu

Nr art.: 647500
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1 cal
Norma DIN 3122
długość całkowita 185 mm
liczba zębów 36
materiał Chromowa stal stopowa
powierzchnia chromowane
szerokość główki grzechotki 70 mm
Rodzaj produktu Zapadka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 647500
Kopiuj
EAN / GTIN 4018754013500
Kopiuj
Numer producenta 16110000
Kopiuj
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Przełączane do pracy dwukierunkowej (36 zębów). Uchwyt i główka grzechotki dzielone. Części zużywające się są wymienne (asortyment części zamiennych nr  647610).

Norma:

DIN 3122-D 25

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

Pasuje do:

Do ręcznych kluczy i końcówek nasadowych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka