Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 1 cal 14-elem.

Nr art.: 646500
Kopiuj
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1
  • Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych: 65-80
  • Zakres rozwartości kluczy nasadowych 12-kątnych: 46-60

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba części 14
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1 cal
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych 65-80 mm
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 12-kątnych 46-60 mm
Opakowanie Skrzynka z blachy stalowej
długość 785 mm
szerokość 200 mm
wysokość 122 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego nasadki 12-kątne; nasadki 6-kątne
rozwartości kluczy metryczne
Rodzaj produktu Klucze nasadowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 646500
Kopiuj
EAN / GTIN 4018754080175
Kopiuj
Numer producenta 96060103
Kopiuj
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Elementy napędu i łączące wg DIN 3122 / 3123, nasadki wg DIN 3124.
Czopy kwadratowe B 25 wg DIN 3120 z ustalaczem kulkowym.
Gniazda 4-kątne D 25 wg DIN 3120, z otworem i przyciskiem zwalniającym.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M30 − M52.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

W dostawie:

4 nasadki 12-kątne: po 1 szt. nr 647000, rozm. 46; 50; 55; 60
4 nasadki 6-kątne: po 1 szt. nr 647100, rozm. 65; 70; 75; 80
1 przegub kulowy: 1 szt.
1 czop: nr 648200
1 uchwyt: nr 648700
2 przedłużki: po 1 szt. nr 648000 rozm. 200; 410
1 głowica z grzechotką: nr 647500
przechowywane w: Skrzynka z blachy stalowej

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka