{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 13/16 cal | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/4 cal | |
⌀ po stronie napędu | 31,2 mm | |
długość | 50 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 644602 13/16 | |
EAN / GTIN | 4062406312893 | |
Numer producenta | 644602 13/16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nasadka 12-kątna, 3/4 cala wersja calowa, rozwartość klucza: 13/16cal |
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
34,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
38,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
36,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
23,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 31,2 mm | 27,9 mm | 28,5 mm | 27,9 mm | 28,5 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | Klucz nasadowy 6-kątny | Klucz nasadowy 6-kątny | Klucz nasadowy 6-kątny | do kluczy nasadowych 6-kątnych |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/4 cal | 3/8 cal | 1/2 cal | 3/8 cal | 1/2 cal |
długość | 50 mm | 29 mm | 38 mm | 29 mm | 38 mm |
rozwartość klucza | 13/16 cal | 13/16 cal | 13/16 cal | 13/16 cal | 13/16 cal |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |