{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 13/16 cal | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
⌀ po stronie napędu | 28,5 mm | |
długość | 38 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Klucz nasadowy 6-kątny | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 642232 13/16 | |
EAN / GTIN | 4062406310202 | |
Numer producenta | 642232 13/16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala wersja calowa, rozwartość klucza: 13/16cal
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
38,60 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
34,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
36,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
22,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
||
⌀ po stronie napędu | 28,5 mm | 27,9 mm | 27,9 mm | 28,5 mm | 31,2 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Klucz nasadowy 6-kątny | Klucz nasadowy 6-kątny | Klucz nasadowy 6-kątny | do kluczy nasadowych 6-kątnych | do kluczy nasadowych 6-kątnych |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | 3/8 cal | 3/8 cal | 1/2 cal | 3/4 cal |
długość | 38 mm | 29 mm | 29 mm | 38 mm | 50 mm |
rozwartość klucza | 13/16 cal | 13/16 cal | 13/16 cal | 13/16 cal | 13/16 cal |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |