{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 22 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ po stronie napędu | 34 mm | |
długość | 56,5 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 643840 22 | |
EAN / GTIN | 4007555350228 | |
Numer producenta | 350228 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala całkowicie izolowane, rozwartość klucza: 22mm
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
89,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
20,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
40 sztuk w magazynie
32,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
73,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 34 mm | 29,9 mm | 29,9 mm | 35 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych | do kluczy nasadowych 6-kątnych | do kluczy nasadowych 6-kątnych | Wkrętak do śrub TORX® |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | 1/2 cal | 1/2 cal | 1/2 cal |
długość | 56,5 mm | 41 mm | 41 mm | 59 mm |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
rozwartość klucza | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |