Nasadka 6-kątna, 1/2 cala całkowicie izolowane 14 mm

Nr art.: 643840 14
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    rozwartość klucza 14 mm
    czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
    norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    ⌀ po stronie napędu 24,2 mm
    długość 56,5 mm
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 6-kątnych
    Rodzaj produktu Klucz nasadowy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 643840 14
    EAN / GTIN 4007555350143
    Numer producenta 350143

    Opis

    Wykonanie:

    Z izolacją z tworzywa sztucznego do 1000 V wg DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

    Norma:

    DIN EN 60900 / VDE 0682-201

    Wskazówka:

    Do prac pod napięciem do 1000 V. W obszarze bezpieczeństwa można łączyć ze sobą jedynie w pełni izolowane narzędzia (nr 643810 - 643841).