{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 17 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ po stronie napędu | 29 mm | |
długość | 59 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | |
powierzchnia | z tworzywa sztucznego, izolowane | |
z profilem AS-drive | nie | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 643807 17 | |
EAN / GTIN | 4067263120803 | |
Numer producenta | 643807 17 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Nasadka 6-kątna, 1/2 cala całkowicie izolowane 17 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
59,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
109 sztuk w magazynie
17,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie
29,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 29 | 24,1 | 24,1 |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | do kluczy nasadowych 6-kątnych | do kluczy nasadowych 6-kątnych |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
długość | 59 | 38 | 38 |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 |
rozwartość klucza | 17 | 17 | 17 |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |