Nasadka 6-kątna, 1/2 cala całkowicie izolowane 16 mm

Nr art.: 643807 16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 16 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
⌀ po stronie napędu 27 mm
długość 59 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®
powierzchnia z tworzywa sztucznego, izolowane
z profilem AS-drive nie
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 643807 16
EAN / GTIN 4067263120797
Numer producenta 643807 16

Opis

Wykonanie:

Z izolacją z tworzywa sztucznego do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Wskazówka:

Do prac pod napięciem do 1000 V. W strefach bezpieczeństwa można łączyć ze sobą tylko całkowicie izolowane narzędzia (nr 643801643809).

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Nasadka 6-kątna, 1/2 cala całkowicie izolowane 16 mm

Nasadka 6-kątna, 1/2 cala całkowicie izolowane 16 mm

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
59,31  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
43 sztuk w magazynie
18,06  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie
27,56  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
⌀ po stronie napędu 27 mm 22,9 mm 22,6 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX® do kluczy nasadowych 6-kątnych do kluczy nasadowych 6-kątnych
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal 1/2 cal 1/2 cal
długość 59 mm 38 mm 38 mm
norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN 3124 DIN 3124
rozwartość klucza 16 mm 16 mm 16 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy Klucz nasadowy Klucz nasadowy

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka