{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do śrub | M12 | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
⌀ po stronie napędu | 23,7 mm | |
długość | 60 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | wkrętaki wielowpustowe | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 642800 M12 | |
EAN / GTIN | 4018754006441 | |
Numer producenta | 03060012 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Nasadka wkrętakowa do śrub z gniazdem wielowypustowym, krótka, 1/2 cala, do śrub: M12
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
88,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
44,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
51,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 23,7 mm | 22 mm | 22 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | wkrętaki wielowpustowe | wkrętaki wielowpustowe | wkrętaki wielowpustowe |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | 1/2 cal | 1/2 cal |
do śrub | M12 | M12 | |
długość | 60 mm | 55 mm | 140 mm |
powierzchnia | chromowana | ||
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |