Nasadki wkrętakowe do śrub z gniazdem wielowpustowym, czworokąt. 1/2 cala 8-częściowy

Nr art.: 639511
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba części 8
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
długość 227 mm
szerokość 131 mm
wysokość 57 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Klucz nasadowy do śrub TORX®; wkrętaki wielowpustowe
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 639511
EAN / GTIN 4018754261680
Numer producenta 96033606

Opis

Wykonanie:

Gniazda, czopy i elementy łączące wg DIN 3122 /3123; nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120.

Zastosowanie:

Do śrub wielowpustowych / XZN z gwintem M6 − M14.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, powierzchnia chromowana.

W dostawie:

nasadki: 5 szt. nr 642800 (krótki)
rozm. M6; M8; M10; M12; M14
3 szt. nr 642900 (długi)
rozm. M8; M10; M12
przechowywane w: Kaseta z tworzywa ABS