{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 21 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
norma | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ po stronie napędu | 28,5 mm | |
długość | 77 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 12-kątnych | |
materiał | stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowana | |
z profilem AS-drive | tak | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 642529 21 | |
EAN / GTIN | 4062406062026 | |
Numer producenta | 642529 21 |