{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 13 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
norma | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ po stronie napędu | 19,1 mm | |
długość | 77 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 12-kątnych | |
materiał | stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowana | |
z profilem AS-drive | tak | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 642529 13 | |
EAN / GTIN | 4062406061951 | |
Numer producenta | 642529 13 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Nasadka 12-kątna długa, 1/2 cala 13 mm
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie
64,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie
15,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
44,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
57 sztuk w magazynie
25,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 19,1 mm | 19,1 mm | 19,1 mm | 19,1 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 12-kątnych | do kluczy nasadowych 12-kątnych | do kluczy nasadowych 12-kątnych | do kluczy nasadowych 12-kątnych |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | 1/2 cal | 1/2 cal | 1/2 cal |
długość | 77 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm |
rozwartość klucza | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
materiał | stal chromowo-wanadowa | stal chromowo-wanadowa | stal chromowo-wanadowa | stal chromowo-wanadowa |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |