Nasadka z grzechotką, 1/2 cala

Nr art.: 640800
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2

Szczegóły produktu

Dane techniczne

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
długość całkowita 68 mm
liczba zębów 20
grzechotki przełączalne tak
Rodzaj produktu Zapadka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 640800
EAN / GTIN 4018754013203
Numer producenta 13140000

Opis

Wykonanie:

Odpowiedni dobór materiałów i specjalna technologia kucia gwarantują optymalne funkcjonowanie i dużą trwałość.
Przełączane do pracy dwukierunkowej.

Norma:

Czop 4-kątny wg DIN 3120 A 12,5 z zatrzaskiem kulkowym; gniazdo 4-kątne wg DIN 3120 C 12,5 z rowkami.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

Pasuje do:

Uchwyty nr 641200641350641800, ale również jako grzechotka do kluczy dynamometrycznych ze stałym czopem 1/2 czworokąt.
Nasadki do narzędzi ręcznych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.