{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
liczba części | 9 | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
długość | 185 mm | |
szerokość | 153 mm | |
wysokość | 52 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne; Wkrętak do śrub TORX® | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 639506 | |
EAN / GTIN | 4000896051540 | |
Numer producenta | 992/9 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Zestaw nasadek wkrętakowych z powłoką TiN do śrub Torx®, 1/2 cala, czworokąt 9-elementowy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
856,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
666,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
597,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie
427,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
472,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne; Wkrętak do śrub TORX® | Wkrętak do śrub TORX® | Wkrętak 6-kątny | Wkrętak 6-kątny | Wkrętak do śrub TORX® |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | 1/2 cal | 1/2 cal | 1/2 cal | 1/2 cal |
liczba części | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
szerokość | 153 mm | 147 mm | 147 mm | 149 mm | 149 mm |
wysokość | 52 mm | 45 mm | 45 mm | 47 mm | 47 mm |
długość | 185 mm | 257 mm | 257 mm | 257 mm | 257 mm |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |