{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
liczba części | 10 | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
długość | 257 mm | |
szerokość | 149 mm | |
wysokość | 47 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 639528 10 | |
EAN / GTIN | 4062406230876 | |
Numer producenta | 639528 10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Zestaw nasadek do śrubokrętów do śrub Torx®, czworokąt. 1/2 cala 10 szt., Liczba zestawów: 10
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
472,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
665,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
596,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie
427,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | Wkrętak do śrub TORX® | Wkrętak 6-kątny | Wkrętak 6-kątny |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | 1/2 cal | 1/2 cal | 1/2 cal |
liczba części | 10 | 10 | 10 | 10 |
szerokość | 149 mm | 147 mm | 147 mm | 149 mm |
wysokość | 47 mm | 45 mm | 45 mm | 47 mm |
długość | 257 mm | 257 mm | 257 mm | 257 mm |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |