{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 8100 SC 8 | |
liczba części | 28 | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych | 10-19 mm | |
Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych | 5-10 mm | |
czworokąt z Wobble-Fix | z kątem obrotu | |
długość | 325 mm | |
szerokość | 148 mm | |
wysokość | 73 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | do kluczy nasadowych 6-kątnych; Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne; Wkrętak do wkrętów z główką Phillips; Wkrętak do śrub TORX® | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
Rodzaj produktu | Klucze nasadowe |
Numer artykułu | 637935 S | |
EAN / GTIN | 4013288173881 | |
Numer producenta | 05004078001 |