Zestaw kluczy nasadowych 1/2″-czterokątnych 28-elem. P

Nr art.: 637935 P
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
104 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2
  • Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych: 10-19
  • Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych: 5-10
  • czworokąt z Wobble-Fix: z kątem obrotu

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta 8100 SC 7
    liczba części 28
    czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
    Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych 10-19 mm
    Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych 5-10 mm
    czworokąt z Wobble-Fix z kątem obrotu
    długość 325 mm
    szerokość 148 mm
    wysokość 73 mm
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 6-kątnych; Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne; Wkrętak do wkrętów z główką Phillips; Wkrętak do śrub TORX®
    rozwartości kluczy metryczne
    Rodzaj produktu Klucze nasadowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 637935 P
    EAN / GTIN 4013288173942
    Numer producenta 05004077001

    Opis

    Wykonanie:

    Gniazda, czopy i elementy łączące wg DIN 3122/3123nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124. Czopy i gniazda czworokątne wg DIN 3120​.

    Zastosowanie:

    Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M6 − M12 oraz śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M6 − M12.

    Materiał:

    Stal chromowo-molibdenowa, chromowana na matowo.

    Zawartość:

    Z czworokątnym czopem przetykowym nr 640390.

    W dostawie:

    nasadki 6-kątne: 10 szt. wielk. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
    Bity 6-kątne, 5/16 cala: 4 szt. nr 675440 wielk. 5; 6; 8; 10
    Bity 5/16 cala do wkrętów Phillips: 2 szt. nr 675400, rozm. 2; 3
    BITY 5/16 cala do wkrętów Torx®: 8 szt. nr 675470 rozm. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55
    Przedłużka z tulejką szybkoskrętną: 1 szt. 250 mm
    przedłużka Wobble: 1 szt. 50 mm
    Element łączący z uchwytem szybkowymiennym: 1 szt. nasadka 4-kątna 1/2 cala – gniazdo bitów 5/16 cala
    Grzechotka (wielk. S): 1 szt. 1/2″ - 5/16″
    grzechotka (wielk. P): 1 szt. nr 640390, z wypychaczem
    przechowywane w: Pokrowiec tekstylny zamykanym na rzepy

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka