{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
sześciokąt | 6 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | |
⌀ po stronie napędu | 18 mm | |
długość | 100 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | wkrętak 6-kątny | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 637625 6 | |
Numer producenta | 637625 6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala wersja długa, z głowicą, sześciokąt: 6mm |
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
64,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
104,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 18 mm | 17,5 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | wkrętak 6-kątny | wkrętak 6-kątny | Wkrętak 6-kątny |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | 3/8 cal | 3/8 cal |
długość | 100 mm | 107 mm | 75 mm |
sześciokąt | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
nieizolowany odcinek grotu | 16 mm | ||
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |