{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
sześciokąt | 6 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | |
nieizolowany odcinek grotu | 16 mm | |
długość | 75 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak 6-kątny | |
powierzchnia | z tworzywa sztucznego, izolowane | |
z końcówką sferyczną | nie | |
z pierścieniem przytrzymującym | nie | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 637689 6 | |
EAN / GTIN | 4067263112792 | |
Numer producenta | 637689 6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala całkowicie izolowane 6 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
105,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie
64,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 17,5 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak 6-kątny | wkrętak 6-kątny |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | 3/8 cal |
długość | 75 mm | 107 mm |
sześciokąt | 6 mm | 6 mm |
nieizolowany odcinek grotu | 16 mm | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |