{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | |
⌀ po stronie napędu | 18 mm | |
długość | 100 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki 6-kątne | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 637613 10 | |
EAN / GTIN | 4062406235475 | |
Numer producenta | 637613 10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 3/8 cala wersja długa, z głowicą, 6-kątny: 10mm
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
43,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
33,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
46 sztuk w magazynie
37,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
67,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 18 mm | 19 mm | 19 mm | 17,5 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki 6-kątne | wkrętak 6-kątny | wkrętak 6-kątny | wkrętak 6-kątny |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | 3/8 cal | 3/8 cal | 3/8 cal |
długość | 100 mm | 46 mm | 46 mm | 100 mm |
sześciokąt | 10 mm | 10 mm | 10 mm | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa | |||
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |