Zestaw uzupełniający 3/8 cala, liczba narzędzi: 17

Nr art.: 953714 17
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena jednostkowa z VAT
  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 8×10
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G 8×10
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal
szerokość 200 mm
głębokość 250 mm
szerokość w G 8
głębokość w G 10
liczba narzędzi 17
wersja z kluczami nasadowymi
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 953714 17
EAN / GTIN 4067263723592
Numer producenta 953714 17

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, znajdująca się pod spodem kontrastowa barwa szara sygnalizuje brakujące narzędzia.
Wkładki z twardego tworzywa piankowego wypełniają 1/4 (10 G × 8 G lub 250 × 200 mm) lub 1/2 (20 G × 8 G lub 500 × 200 mm) powierzchni użytkowej szuflady.

Pasuje do:

Wózki warsztatowe GARANT z szufladami z pełnym wysuwem i nowym układem szuflad o wymiarze 20 G × 16 G lub 500 × 400 mm (szer. × głęb.).
Wkładki piankowe o wielkości 10 G × 8 G pasują do organizerów zawieszanych nr 923210, wielk. 250 (2 wkładki w każdym organizerze).

W dostawie:

Nasadka 12-kątna HOLEX, nr 637320 rozm. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22: po 1 szt.
wkładka z pianki narzędziowej, pusta, nr 952001 wielk. 953714: 1 szt.
Nasadka 6-kątna wkrętakowa, bardzo długa HOLEX, nr 637613 rozm. 4; 5; 6; 8; 10: po 1 szt.