{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
profil Torx® | TX27 | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | |
Wymiary profilu A | 5 mm | |
⌀ po stronie napędu | 17,8 mm | |
długość | 49 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 637560 TX27 | |
EAN / GTIN | 4018754002856 | |
Numer producenta | 02100027 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 3/8 cala krótkie, profil Torx®: TX27
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie
66,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
49,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 17,8 mm | 17,5 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak do śrub TORX® | Wkrętak do śrub TORX® |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | 3/8 cal |
długość | 49 mm | 43 mm |
profil Torx® | TX27 | TX27 |
Wymiary profilu A | 5 mm | 5 mm |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |