Nasadka wkrętakowa do śrub Torx® 3/8 cala krótkie TX10

Nr art.: 637560 TX10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena jednostkowa z VAT
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/8

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    profil Torx® TX10
    czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal
    Wymiary profilu A 2,7 mm
    ⌀ po stronie napędu 17,8 mm
    długość 49 mm
    kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®
    Rodzaj produktu Klucz nasadowy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 637560 TX10
    EAN / GTIN 4018754002818
    Numer producenta 02100010

    Opis

    Wykonanie:

    Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Czworokąt wewnętrzny wg DIN 3120.
    Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne pasowanie. Krawędzie zaokrąglone.
    Grot ze specjalnej wysokostopowej stali, niepowlekany.

    Norma:

    DIN 7422

    Materiał:

    Chromowa stal stopowa, chromowane niełuszcząco na podłożu niklowym.