{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 22 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | |
⌀ po stronie napędu | 28,7 mm | |
długość | 65 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Klucz nasadowy 12-kątny | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 637300 22 | |
EAN / GTIN | 4018754002283 | |
Numer producenta | 02020022 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala długie, rozwartość klucza: 22mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
128,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
56,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 28,7 mm | 29,6 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Klucz nasadowy 12-kątny | Klucz nasadowy 12-kątny |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | 3/8 cal |
długość | 65 mm | 64 mm |
rozwartość klucza | 22 mm | 22 mm |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |