{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 12 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | |
⌀ po stronie napędu | 16,9 mm | |
długość | 54 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Klucz nasadowy 12-kątny | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 637300 12 | |
EAN / GTIN | 4018754002184 | |
Numer producenta | 02020012 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala długie, rozwartość klucza: 12mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
88,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
43,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
26,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 16,9 mm | 17 mm | 17 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Klucz nasadowy 12-kątny | Klucz nasadowy 12-kątny | Klucz nasadowy 12-kątny |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | 3/8 cal | 3/8 cal |
długość | 54 mm | 64 mm | 25,5 mm |
rozwartość klucza | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |