{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 12 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | |
norma | DIN 3124 | |
⌀ po stronie napędu | 17 mm | |
długość | 25 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Klucz nasadowy 6-kątny | |
materiał | stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowana | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 637229 12 | |
EAN / GTIN | 4062406061111 | |
Numer producenta | 637229 12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Nasadka 6-kątna, 3/8 cala, rozwartość klucza: 12mm
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
26,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
17,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
54,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 17 mm | 17 mm | 23 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Klucz nasadowy 6-kątny | Klucz nasadowy 6-kątny | Wkrętak do śrub TORX® |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | 3/8 cal | 3/8 cal |
długość | 25 mm | 25 mm | 45 mm |
norma | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
powierzchnia | chromowana | chromowana | z tworzywa sztucznego, izolowane |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |