{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 11 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | |
Norma | DIN 3124 | |
⌀ po stronie napędu | 15,9 mm | |
długość | 25 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Klucz nasadowy 6-kątny | |
materiał | stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowana | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 637229 11 | |
EAN / GTIN | 4062406061104 | |
Numer producenta | 637229 11 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |