{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 7/16 cal | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | |
⌀ po stronie napędu | 15,7 mm | |
długość | 28 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Klucz nasadowy 12-kątny | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 637100 7/16 | |
EAN / GTIN | 4018754004232 | |
Numer producenta | 02410028 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Nasadka 12-kątna, 3/8 cala, rozwartość klucza: 7/16cal
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
42,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
30,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
44,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 15,7 mm | 16 mm | 16 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Klucz nasadowy 12-kątny | Klucz nasadowy 12-kątny | Klucz nasadowy 12-kątny |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | 3/8 cal | 3/8 cal |
długość | 28 mm | 25,5 mm | 64 mm |
rozwartość klucza | 7/16 cal | 7/16 cal | 7/16 cal |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |