{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
liczba części | 33 | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | |
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 12-kątnych | 7-22 mm | |
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 12-kątnych | 1/4-7/8 cal | |
długość | 413 mm | |
szerokość | 230 mm | |
wysokość | 57 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | klucz nasadowy 12-kątny | |
rozwartości kluczy | metryczny / calowy | |
Rodzaj produktu | Klucze nasadowe |
Numer artykułu | 634711 | |
EAN / GTIN | 4018754260430 | |
Numer producenta | 96021122 |